コレットチャック(廻り止め付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05442367 品番 ST16X140 ER11 MF
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法D(Φmm)16 公差h6 寸法L(mm)20 寸法d(mm)- 寸法L1(mm)140 トラスコ品番338-9235 適合機種メーカー- 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)14 適合コレットER11 寸法JM8×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする