イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの コレット
イスカルの スプリングコレット
コレットチャック(廻り止め付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05442376
品番
ST16X100 ER11 M
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
公差
-
寸法L(mm)
18.5
寸法d(mm)
-
寸法L1(mm)
100
適合機種メーカー
-
寸法D1(Φmm)
16
寸法T(mm)
-
適合コレット
ER11
寸法J
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応