イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法b(mm)
20
12
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05442446
品番
SSSCR 2020K-12
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
627-0107
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20