SSSCR 1616H-09 ホルダ イスカル 05442455

ホルダ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法b(mm)16
内容量1個注文コード05442455品番SSSCR 1616H-09
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
クランプシステムスクリューオン適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7勝手寸法b(mm)16寸法h(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする