イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法b(mm)
12
12
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05442464
品番
SSSCR 1212F-09
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応