イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法b(mm)
10
16
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05445763
品番
SDNCN 1010F-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
チップ逃げ角(°)
7
勝手
なし
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10