イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
05446472
品番
S40U PDUNR-15
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
レバークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
逃げ角(度)
0
トラスコ品番
626-1205