ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ひし形35°勝手左勝手注文コード05446691品番S32T SVLBCL-16
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
形状ひし形35°勝手左勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)75逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする