S25S PTFNR-16 ホルダ イスカル 05447136

ホルダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個形状正三角形勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ注文コード05447136品番S25S PTFNR-16
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
形状正三角形勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ切込み角Kr(°)91逃げ角(度)0トラスコ品番626-0853
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする