イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
05447154
品番
S25S PCLNR-12
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
0
トラスコ品番
626-0845