イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
正三角形
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
注文コード
05447495
品番
S20R CTFPL-16
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
旋削用内径ボーリングバー
形状
正三角形
勝手
左勝手
逃げ角(度)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリュークランプ