曜日別特売
S16Q CSKPR-09 ホルダ イスカル 05447705

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状正方形勝手右勝手クランプシステムトップクランプ注文コード05447705品番S16Q CSKPR-09
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状正方形勝手右勝手クランプシステムトップクランプ切込み角Kr(°)75逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする