曜日別特売
S12M STFCR-11 ホルダ イスカル 05447757

ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状正三角形勝手右勝手クランプシステムスクリュークランプ注文コード05447757品番S12M STFCR-11
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
勝手右勝手形状正三角形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする