イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05449141
品番
PSDNN 2020K-12
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クランプシステム
レバーロック
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応