PCBNR 2525M-12 ホルダ PCBNシリーズ イスカル 05450356

ホルダ PCBNシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード05450356品番PCBNR 2525M-12
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
クランプシステムレバーロック適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする