曜日別特売
MTJNR 2020K-16W ホルダ イスカル 05451546

ホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1個注文コード05451546品番MTJNR 2020K-16W
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
クランプシステムウェッジオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手トラスコ品番625-2486寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする