イスカル
チップ LNET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
長方形90°
材質
IC950
注文コード
05458415
品番
LNET124504-TN IC950
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・RoHS指令
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC950
形状
長方形90°
厚さ(mm)
4.5
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面