LNET124504-TN IC328 チップ LNET イスカル 05458442

チップ LNET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状長方形90°材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応注文コード05458442品番LNET124504-TN IC328
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC328形状長方形90°厚さ(mm)4.5切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする