イスカル
外径加工用ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法b(mm)
16
12
16
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05473106
品番
CTGPR 1616H-11
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クランプシステム
クランプオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応