イスカル
外径加工用ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法b(mm)
25
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05473194
品番
CTFPL 2525M-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
クランプシステム
クランプオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25