曜日別特売

チップ ANKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05476475品番ANKT1404PNR IC328
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質IC328形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする