イスカル
チップ ANKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05476484
品番
ANKT1404PNR IC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC250
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面