イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勝手
右勝手
右勝手
左勝手
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05477114
品番
A40T MWLNR-08W
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
勝手
右勝手
クランプシステム
二重クランプ
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応