イスカル
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
切込み角Kr(°)
95
91
95
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05477507
品番
A12Q STLPR-11
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
正三角形
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応