曜日別特売
EX600-DXPD-A EX600 Series フィールドバス機器 EX600 汎用入出力モジュール SMC 05482552

※使用例

EX600-DXPD-A EX600 Series フィールドバス機器 EX600 汎用入出力モジュール SMC 05482552
EX600-DXPD-A EX600 Series フィールドバス機器 EX600 汎用入出力モジュール SMC 05482552

EX600 Series フィールドバス機器 EX600 汎用入出力モジュールEX600-DXPD-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は仕様・コネクタ・入力形式など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コネクタ
M12コネクタ(5ピン)8個
入力形式
PNP
注文コード
05482552
品番
EX600-DXPD-A
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
・レイアウトの簡素化&省配線

用途
安全通信対応フィールドバス機器
コネクタ
M12コネクタ(5ピン)8個
モジュールタイプ
デジタル入力
保護構造
IP67
入力点数
8点
入力電源
ソース:US1(制御/入力電源)
入力形式
PNP
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電流(A)
(最大)2/モジュール、0.25/コネクタ
関連資料:カタログ(9.62MB)
注意
※防水キャップは、付属されません。
※ 未使用のコネクタには、防水キャップを装着してください。
※汎用入出力モジュールEX600-□-Aは、EX600-□に対し、ジョイン ト金具の固定ねじが六角穴付ねじに変更されています。
※アナログモジュールはEX600-BPN1のみ対応しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする