- 用途
- 安全通信対応フィールドバス機器
- コネクタ
- M12コネクタ(5ピン)4個
- モジュールタイプ
- アナログ入出力
- チャンネル数
- 入力:2、出力:2
- 出力点数
- 2点(1点/コネクタ)
- 入力点数
- 2点(1点/コネクタ)
- 保護等級
- IP67
- 入力信号
- 【レンジ(電圧)】0~10V、1~5V、0~5V【レンジ(電流)】0~20mA、4~20mA
- 出力信号
- 【レンジ(電圧)】0~10V、1~5V、0~5V【レンジ(電流)】0~20mA、4~20mA
- 入力電源
- ソース:US1(制御/入力用電源)
- 入力形式
- 電圧/電流
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ソース
- 出力電源:US2(駆動用電源)
- 出力形式
- 電圧/電流
- 供給電流(A)
- (最大)0.5/コネクタ,0.5/コネクタ(ピン番号1)