曜日別特売
EX600-BPN1 EX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール SMC 05482640

※使用例

EX600-BPN1 EX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール SMC 05482640
EX600-BPN1 EX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール SMC 05482640

EX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はプロトコルなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
プロトコル
PROFINET
注文コード
05482640
品番
EX600-BPN1
参考基準価格(税別)¥69,050販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
・レイアウトの簡素化&省配線

用途
安全通信対応フィールドバス機器
プロトコル
PROFINET
規格
CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造
IP65/67
電源
【US1:制御/入力用】DC24V+20%,-15%【US2:制御/駆動用電源】DC24V+20%,-15%
入力点数
安全/16点
入力電源
ソース:US1(制御/入力用電源)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソース
出力電源:US2(駆動用電源)
接続台数
【I/Oモジュール(安全入出力モジュール)】1【I/Oモジュール(汎用入出力モジュール)】9
供給電流(A)
(最大)2/モジュール、06/UT
関連資料:カタログ(9.62MB)
注意
※防水キャップ(M12用)が1個、付属されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする