曜日別特売
EX600-FVP2 EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール SMC 05482719

 

EX600-FVP2 EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール SMC 05482719
EX600-FVP2 EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュール SMC 05482719

EX600 Series フィールドバス機器 EX600 安全入出力モジュールEX600-FVP2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はシリーズ・プロトコルなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
接続可能:JSY-L/P、IITV23
プロトコル
PROFIsafe
注文コード
05482719
品番
EX600-FVP2
参考基準価格(税別)¥123,050販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
・レイアウトの簡素化&省配線

用途
安全通信対応フィールドバス機器
シリーズ
接続可能:JSY-L/P、IITV23
ソレノイド数
汎用出点数(最大)/128
出力点数
安全(バルブ用)/1点
プロトコル
PROFIsafe
保護構造
IP65/67
入力点数
安全/16点
入力/出力
PNP
入力電源
ソース:US1(制御/入力用電源)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソース
出力電源:US2(駆動用電源)
外部接続
2点
供給電流(A)
(最大)2/モジュール、06/UT
関連資料:カタログ(9.62MB)取扱説明書:取扱説明書(3.37MB)
注意
※1 最大ソレノイド数は同時に動作するバルブソレノイドの消
※費電力に依存します。
※2 バルブマニホールドのゾーン制御を行うためには、区切り
※の箇所に、中間給排気ブロックAss'yが必要となります。
※3 防水キャップは、付属されません。
※未使用のコネクタには、防水キャップを装着してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする