曜日別特売
EXW1-RMVNM5C-E 無線システム EXW1 Series 無線リモート(モジュラタイプ) SMC 05482771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXW1-RMVNM5C-E 無線システム EXW1 Series 無線リモート(モジュラタイプ) SMC 05482771
EXW1-RMVNM5C-E 無線システム EXW1 Series 無線リモート(モジュラタイプ) SMC 05482771

無線システム EXW1 Series 無線リモート(モジュラタイプ)EXW1-RMVNM5C-E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05482771
品番
EXW1-RMVNM5C-E
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

IO制御で使える無線
「安定した無線通信」、「他の無線機器と共存」、「耐ノイズ性」
断線トラブル/メンテンナンスコストを削減
配線コスト/工数/スペースを低減
通信距離:100m、応答時間:2ms、通信速度:1Mbps、
グローバル対応:64か国
無線リモート(モジュラタイプ):モジュラ結合

用途
デジタル/アナログ/IO-Linkとバ ルブ マ ニ ホ ー ルドを連結し、集中配置
接続コネクタタイプ:
M12/M8、D-sub、スプリング式端子台
極性
NPN
無線
アダプター付(EXW1-A11E)
タイプ
バルブ出力
種類
モジュラタイプ
規格
CE/UKCAマーキング
保護構造
IP67(マニホールド結合時)
電源電圧
DC24V±10%
出力点数
【バルブ】32
接続
バルブマニホールド
電波形式
FHSS
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
2.4
接続ポート
32点
通信距離(m)
100(使用環境による)
供給電圧(V)
DC24 / 2A
関連資料:カタログ(24.78MB)取扱説明書:取扱説明書(11.66MB)
注意
※無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする