※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 05482780
- 品番
- EXW1-RMVPM5C
参考基準価格(税別)¥59,700販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
IO制御で使える無線
「安定した無線通信」、「他の無線機器と共存」、「耐ノイズ性」
断線トラブル/メンテンナンスコストを削減
配線コスト/工数/スペースを低減
通信距離:100m、応答時間:2ms、通信速度:1Mbps、
グローバル対応:64か国
無線リモート(モジュラタイプ):モジュラ結合