シングル球S25/BA15s 12V

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05483091 品番 A4577A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)23 口金BA15s ガラス球形式S25 用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合ウインカーランプ(方向指示灯)(12V 32Cp対応) 本体寸法(mm)48×Φ25
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:130
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
老朽部品の交換
教育・研究機関

バックランプの交換に使いました。平成2年式のクルマですが、まだまだ乗ろうと思い、予備をふくめての箱での購入です。メーカー品なので安心感があります。

2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

対象商品:
05839775
2023-02-27
用途:
車両のメンテナンスに
運輸・通信業

品質が安定しているため安心して使用しています。不良品には未だに出会っていません。
商用車ではいまだに多く使われていますので継続して販売してもらえれば助かります。

対象商品:
05839775
2023-01-11
用途:
自動車の手入れ
ロッキーオート 様

一般の量販店では複数個のセット購入がしにくいし、低価格で購入できました。

対象商品:
05839775
2022-12-31
用途:
補修用の予備部品で購入。
卸売・小売業

ホームセンターなどで買うと非常に高いので、箱買い。
モノタロウの電球が廃版になったので、仕方なくこちらお購入。

それでも、ホームセンターよりかなり安いですが。

1人が参考にしています
対象商品:
05483091
2021-08-17
用途:
バイクのウィンカーバルブ
剛設備 様 (建設業・工事業)

もう店頭であまり見る事の少なくなってきたバルブ。
こちらですんなり購入出来て良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
05483091
2022-08-03
用途:
自動車整備

品質もよく満足しています。
また購入させていただきます。

対象商品:
05483091
2020-05-03
用途:
車のメンテナンスに
運輸・通信業

gx61 マークUのリアウィンカーに使用しました。純正はkoitoですが、同じ形のものが製造終了となっていたのでこちらを購入しました。
当時の電球と同じ形、同ワット数ですので大変満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする