A4125 シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05483107 A4125 シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05483107 A4125 シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05483107

シングル球G18/BA15s 12V

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05483107 品番 A4125
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 口金BA15s ガラス球形式G18 用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合ライセンスランプ(番号灯) 本体寸法(mm)35×Φ18
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:130
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05483107
2023-08-17
用途:
バイクのウインカー球

なかなか見つからない部品で、いつ切れるか分からないので
バイクの備え付け部品と自宅に保管用と10個単位で購入してます。
凄く助かります。

対象商品:
05483107
2023-09-16
用途:
自働車用交換用電球として

メーカー品の商品なので何の問題もなく使えます。商品として満足です。

対象商品:
05483116
2023-01-18
用途:
車幅灯の交換作業。

スタンレーなので品質の心配は無いので良いです。
怪しい中国製の輸入品は短期間で切れますんで、車両の電球はメーカー品に限ります。

対象商品:
05483116
2023-02-25
用途:
メンテナンス作業

安価です。交換して、一週間ですので耐久性はこれから検証します。

対象商品:
05839976
2007-03-30
用途:
バックランプ用交換球
株式会社サンクラフト 様

このサイズはなかなか店頭にもないので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
05483107
2020-10-07
用途:
バイクのウインカー
サービス業

バイクのウインカーの球が切れやすいので10個入れを注文しました。次の日に届いたのでびっくりしました。早くてやすいのでとても助かります。

対象商品:
05839976
2020-05-23
用途:
農機具修理

ホームセンター店頭在庫の無い商品ですが 早急に手に入り助かりました。

対象商品:
05483107
2020-03-16
用途:
ベスパ のテールランプ用に
倫's ラボラトリー 様

6vのバイクに使用してますが、とても明るく長持ちするので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする