蛍光灯ハンドランプ フローライト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05490466 品番 FCS-0
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
安全なアース不要の二重絶縁構造。

防水性屋内型 トラスコ品番370-3151 質量(kg)0.5 摘要屋内型回二重絶縁 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49 定格消費電力(W)13 照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様VCT0.75×2 設置場所屋内 電球の種類蛍光灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05490457
2009-10-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

いままで、他社の商品をいろいろ買っては使ってみたのですが、丸型や軽いものが多く、エンジンルームやダッシュボード周りでつかっていても、転がったり ずれていったりして 手元をなかなかうまく照らせなかったのですが、これは形状もよく ある程度の重さがあり とても使い勝手が良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする