LEDライト スタイラスシルバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05490676 品番65012
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。

全光束(Lm)10 色(本体)シルバー 電球の種類LED 材質航空機グレードアルミ 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 仕様約10時間点灯 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05490676
2017-08-26
用途:
店舗のメンテナンス調査時
建設業・工事業

思ったより光量が少なく弱い為に、良く見えない。ボタンを押している間のみ点灯なので、使用もしずらい。

対象商品:
05490676
2016-10-14
用途:
携帯照明
斉藤自動車 様

仕事中は必ず携帯しています。
大きさ・明るさともに満足していますので、これが無いと仕事が不便になるほどの便利さです

対象商品:
05490676
2016-12-26
用途:
ビル設備メンテナンス
サービス業

細くて胸ポケットに入れてもかさばらないで良いのですが、明るさは価格からすると期待外れでした。

対象商品:
05490676
2016-02-10
用途:
整備等

壊したり失くしたりで何本も買ってます。
明るくて細く、ペンのようにポケットに差せるのでとても重宝します。
スイッチも連続点灯と押した時だけ点灯の2通りあり便利。

長く使ってるとスイッチの接点不良を起こす事と値段が高いのが難点。

対象商品:
05490676
2006-12-19
用途:
物陰や奥まった箇所のような暗い場所の点検・作業に使っています。
バイクハウスWAO! 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このライトはめちゃめちゃスリムなので、かなり狭い場所でもスッと差し込んで対象物を照らせます。
しかもLEDがとても明るくグリップも手になじむので手放せません。
財布・携帯電話とともに身の回りの必需品のような存在です。
ただ使用電池がかなり特殊なので入手経路を確保しないといけませんが、MonotaROでお手頃価格で売っているのでその点は安心しています。

4人が参考にしています
対象商品:
05490676
2014-06-10
用途:
精密作業

ボタン固い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする