- 用途
- 夜間の建築・外構工事、道路工事、設備点検、イベント・祭事、アウトドア・キャンプ、災害時の夜間照明、停電時の照明などに。
- セット内容
- 作業灯本体、ACアダプター、取扱説明書
- 質量(kg)
- 4.4
- 全光束(Lm)
- 500
- バッテリー
- 14.8V 5200mAh リチウムイオン電池 内蔵式
- LED
- 40W
- 寸法(高さH×幅W)(mm)
- 収納時:約1204×142
- 点灯時間
- 10%:16時間/20%:8時間/40%:4時間/100%:2時間
- 耐衝撃
- IK07
- 調光率(%)
- 10/20/40/100
- 照射角度(°)
- 120
- 防水
- IP65