- 用途
- 夜間の工事現場、建設現場、倉庫作業、イベント会場、災害時の仮設照明、屋外作業などの広範囲照明に。
- セット内容
- バルーンライト本体、三脚スタンド、保護カバー、収納ケース、取扱説明書
- 寸法(mm)
- 灯具:Φ280×H535/バルーン:Φ640×H390/三脚:H1060~2650
- 質量(kg)
- 12.8
- 消費電力(W)
- HIGH:500/MID:375/LO:250
- 全光束(Lm)
- HIGH:80000/MID:60000/LOW:40000
- 発光色
- 昼白色 5000K±10%
- 点灯方式
- HIGH・MID・LOW
- 防水性
- IP54
- 照射距離(m)
- 直径60
- 入力電圧
- AC100-240V 50/60Hz