曜日別特売
AUSDX64GUICL10A1-RA1-I microSD ADATA 05491469

AUSDX64GUICL10A1-RA1-I microSD ADATA 05491469
AUSDX64GUICL10A1-RA1-I microSD ADATA 05491469

microSD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(GB)64
内容量1個注文コード05491469品番AUSDX64GUICL10A1-RA1-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
容量(GB)
64
インターフェイス
SD 5.1
読込速度
最大:100MB/秒
モデル
UHS-I クラス10 / V10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする