SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 05491473 SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 05491473 SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 05491473 SU11S テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジム 05491473

テプラPROテープ 熱収縮チューブ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード05491473 品番SU11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

文字白に黒文字 適合チューブ径(Φmm)11(5.5〜11) トラスコ品番828-5703 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号17 112 045
注意
※熱収縮には工業用ドライヤーをご使用ください。
※Φ11mmチューブは24mm対応機種以外では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

配線のマーキングに使用
耐摩耗性も良好 見た目も 見やすく使いやすい

2024-02-11
用途:
制御盤作成時
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

制御盤作成でケーブルのマーカーに使用するため収縮チューブとヒートガンを購入しました。収縮チューブは一応リピート買いです。
10年以上前のテプラの機械ですが十分使え綺麗にできました。
収縮チューブは2本位使ったかな?失敗も殆ど無く良かったです。

対象商品:
06167655
2024-02-19
用途:
工具、先端ツールのラベリング
サンメタル工業株式会社 様

赤、黄など以前あった色が廃番になっている?再販希望です。

1人が参考にしています
対象商品:
06167646
2022-08-18
用途:
装置接続コードの仕分け
教育・研究機関

装置に多数のコードを接続するので、仕分けがとても楽になりました。

対象商品:
06167646
2021-12-07
用途:
ケーブルのラベリング

文字を印刷できる熱収縮チューブを探してました。
使いたい用途に合致し助かりました。他の人もコメントしてますが
サイズがもう少し増えると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06167655
2021-07-27
用途:
機材管理
教育・研究機関

文字も大きく表示され、ケーブルのラベリングに最適です。
加工前であれば、ケーブル表示ラベルのカートリッジよりこちらをおすすめします。

対象商品:
06167646
2020-09-02
用途:
ハーネスのマーキング

電線に信号名を綺麗に表示できて非常に便利。
ただ、電線の径がチューブに対して細目だと、すぐにずれてしまうので、別途普通の熱収縮チューブを被せて太らせた上から、当チューブを被せてます。

4人が参考にしています
対象商品:
06167646
2020-03-12
用途:
配線表示

太さがいろいろほしい。
収縮しても電線に固定できず動いてしまう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする