曜日別特売

ざるコン角

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×325×138
注文コード
05491539
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。

タイプ
14L用ざる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×325×138
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする