Belfix LPEローパーティション(パネル)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し20日以内出荷とは
この商品は色・外寸法・内容量など85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×20×20
注文コード
05492842
品番
LPE-KK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
色
シルバー
材質(本体)
スチール製
種類
壁固定金具
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×20×20
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする