生興
Belfix LPEローパーティション(パネル)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・外寸法・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
カフェ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×30×1860
注文コード
05492896
品番
LPE-1809CF
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
カフェ
材質(本体)
表面材:布(ポリエステル100%)、芯材:植林木合板+ペーパーハニカムコア、フレーム:アルミ押出成型
種類
ローパーティション(H1860)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×30×1860
材質
【連結部材】連結スティック:スチール・PA樹脂、連結フック:PA樹脂
質量(kg)
6.9
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません