Belfix LPEローパーティション(パネル)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し20日以内出荷とは
この商品は色・外寸法・内容量など85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
サーモン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×30×1860
注文コード
05492957
品番
LPE-1810SM
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
色
サーモン
材質(本体)
表面材:布(ポリエステル100%)、芯材:植林木合板+ペーパーハニカムコア、フレーム:アルミ押出成型
種類
ローパーティション(H1860)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×30×1860
材質
【連結部材】連結スティック:スチール・PA樹脂、連結フック:PA樹脂
質量(kg)
7.5
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする