第一計器
グリセリン入り圧力計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
測定範囲(MPa)
0~5
0~0.1
0~0.5
0~1
0~10
0~2
0~3
0~5
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05493092
品番
GRK-331A-5MPA
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定範囲(MPa)
0~5
種類
グリセリン入圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8(PF)
測定流体
気体、液体
メーカー商品コード
GRK-331A-5MPA