共栄産業
共栄産業の 洗車道具
共栄産業の 洗車用洗浄機
高圧洗浄ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05493993
品番
WJ-915 3/8 金具No.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
温水80℃使用可
長さ(m)
15
金具(inch)
3/8
適合
対応洗車機メーカー:ナナヨ、神戸ほか
常用圧力(MPa)
15
材質(ホース)
合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
50
補強層
1W(ワイヤー1重補強)
ホース外径(Φmm)
16
材質(金具)
ステンレス
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
3/8