3/22より値下げ!現場を応援

951 超強力ラベルはがし雷神 エーゼット 05494352 951 超強力ラベルはがし雷神 エーゼット 05494352

超強力ラベルはがし雷神

(107件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード05494352 品番951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) 値下げ
719

ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用方法
あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。
剥がしたいシールラベルに向かって約10〜20cm離してスプレーし、1〜2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。
使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。
下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用 寸法(mm)66×66×205 毒劇区分普通物
注意
※ラベル表面のコート剤によって浸透し難い場合がありますが、その時は表面コート部分だけを剥ぎ取り、浸透しやすくしてからスプレーしてください。
クラフトテープ、樹脂製、金属性シール等は表面から浸透しません。このような場合は、シールの端にスプレーして少し剥がし、下地と粘着剤の間にスプレーして浸透させ、これを繰り返して徐々に剥がしてください。
垂直面に多量にスプレーするとタレ落ちる事があります。
本品は業務用です。皮革製品、繊維製品、家具、美術工芸品、自動車等高価格製品には使用しないで下さい。
一部のプラスチック、下地の処理面(塗装面)や印刷面等を侵す事があります。目立たないところで必ずテストして確認して下さい。
粘着剤の種類によっては剥がれ難いものもあります
用途以外に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:117
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
お風呂掃除

ラベルはがしとしては使用してません。
YouTubeでお風呂の床掃除に最適とのことで購入。
専用のスポンジでこすると、床の黒ずみが綺麗になりました!が、とても匂いがきつくマスク1枚してても気分が悪くなるので、使用する際は換気等必須です。

2025-12-18
用途:
シールはがし
その他業種

何度もリピートしています。
しっかりシール、ラベルがはがせるので
重宝しています!

2025-10-17
用途:
ガムテープはがし
卸売・小売業

10年以上棚に貼りっぱなしにしておいたガムテープをはがすために使用
簡単ではなかったがこすって落とすことはできた

1人が参考にしています
2025-08-22
用途:
子供のシールはがし
本間鉄工所 様

まあまあ〜綺麗に取れました
でも、ガムテープののりはイマイチでした

2025-05-12
用途:
シール等除去

家の退去に伴って、原状回復のための清掃に使用しました。同時に買ったニチバンのテープはがし強力タイプの方がよく取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
05494352
2024-08-03
用途:
エアロやカバー類を外すとき。
電気・ガス・熱供給・水道業

軽く吹いてしばらく放置してやれば綺麗に剥がれます。放置しすぎて乾燥しないように。剥がれにくい所は何回かやればいいと思いますが塗装等のダメージについて不明なので、分かりにくい場所で試してやった方がいいと思います。

対象商品:
05494352
2024-04-25
用途:
出荷するコンテナ箱のラベルを剥がすとき
運輸・通信業

他の剥離剤を使用したことがあるが、一番使い勝手もよく剥がしやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
05494352
2024-01-06
用途:
車など
その他業種

子供がどこでもシールを貼っちゃい!
いろんなはがし剤使用しましたが、
これが一番です、匂いは少しきついけど。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする