セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
パドロックステーション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
パドロック15本掛け
注文コード
05495187
品番
J2660
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
パドロックの管理に。
付属品
壁取付用ネジセット
仕様
パドロック15本掛け
材質
炭素鋼
色
赤
質量(g)
約440
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×80
注意
※パドロックは付属しておりません。