小野海事商店
小野海事商店の ノート・メモ
小野海事商店の メモ帳
廃版海図文具シリーズ 全部海図メモ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05495205
品番
はがきサイズ(x5冊)
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
*中のページもすべて廃版海図になっています *英語と日本語では紙の厚さが異なるため、本体の厚さも異なります。ご了承ください(枚数は同じ)。
用途
<廃版海図 文具シリーズ>改版の為、廃版になった海上保安庁刊行の航海用海図を製品に再利用しています。様々な海域の海図から裁断しているので、一枚・一点毎に柄が異なります。どの海域に出会えるかロマンを楽しむ商品ラインナップです。あの人へギフトとしてもおすすめです。 英語版:日本海域を英語表記しています。 日本語版:漢字を使用していますので、見やすく親しみ易いです。
セット内容
英語3冊/日本語2冊
サイズ
はがきサイズ
枚数
(1冊)40枚
セット数
5冊
注意
※リサイクル製品になります。小改正の際の手書き訂正やスタンプ、わずかな折り傷が含まれる場合がございます。