Type-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05495406 品番ACDC-PD8345BK
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

用途
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。
※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。
USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。
USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。
USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。
USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約153.2※ケーブル、コネクター部分含む 使用温度範囲(℃)-10〜25 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45 使用地区日本 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5〜16/5〜21 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V〜16V時3A、5V〜21V時2.25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする