EX-3  M12/M22 スプリュー抜取工具 日本スプリュー 05495515 EX-3  M12/M22 スプリュー抜取工具 日本スプリュー 05495515

スプリュー抜取工具

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05495515 品番 EX-3 M12/M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
ペンチ等でスプリューを無理に引き抜きますとタップ山を傷つけ、新しいスプリューの挿入に支障をきたしますのでご注意下さい。

ねじの呼び寸法M12〜M22 トラスコ品番125-7633 質量(g)115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05495506
2023-11-14
用途:
現場作業

いろいろなところで探してみましたが、やはりモノタロウさんが安かったです。

対象商品:
05495515
2021-12-04
用途:
治具のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

30mmのアルミ合金に、M12の2Dヘリサートを逆面に入れたので、この工具を購入しました。
特に問題なくヘリサートに食い込み、タップも傷めず抜くことが出来ました。

対象商品:
05495515
2022-08-15
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

まだ使用していませんが、予備に揃えました。使用したら報告します。

対象商品:
05495506
2021-02-04
用途:
ヘリサートの位置修正

挿入したヘリサートの位置をを少しだけ修正したくて利用しました。
傷を付けすぎるとボルトの挿入が渋くなるので一旦引き抜いて打ち直しになりますが、丁寧にやれば可能でした。
他社でも同様の工具はありますが、スプリュー製は1つでM6〜M10まで使えるので便利です。
試しましたがスプリューだけでなく、リコイルでも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
05495506
2019-12-18
用途:
スプリューの抜き取り

代用工具で行うと本体を痛めてしまうため、必要な工具です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05495506
2017-07-02
用途:
ネジの修理
サービス業

いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。

対象商品:
05495506
2017-06-28
用途:
オートバイのエンジン・オーバー・ホール時に使用

古いエンジンのネジ部分がダメになった部分にリコイルを挿入していますが、挿入を失敗したときに抜き取る事ができて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05495506
2020-08-28
用途:
ヘリサードの交換
有限会社アトミック 様 (医療・福祉・介護関連業)

2年ほど前に、購入して使用していましたが、引っかかりが悪くなっていたので、新しいもの変えて、非常に外しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする