USB3.2Gen1 Type-A 電源スイッチケーブル 20cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05495625 品番U31AA-MF02S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。
USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。

ブラック 規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メス ケーブル長(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
注意
※本製品のスイッチがオフでも、USB機器によっては充電中と認識されることがあります。
※記憶装置などは通信中に電源を切ると、データが破損するか記憶装置自体を読み込めなくなる可能性があります。OS上で取り出し/取り外しをしてからオフにしてください。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※環境により正常に動作しない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする